Eck-Sicherheitsventil f. Flüssigkeiten G2 Gehäuse Rotguss

Artikelnummer: Z00324189
Herstellernummer: 221.08-1,7
Eck-Sicherheitsventil f. Flüssigkeiten G2 Gehäuse Rotguss
Inkl. Steuern: 281,91 € VE 1 Stück Netto 236,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Eck-Sicherheitsventile Gewinde G 2 SW mm 70 / Für ungiftige, nicht brennbare Flüssigkeiten. / Beim Abblasen darf keine Verdampfung eintreten. / Mit Membrane zum Schutz der Feder und mit Anlüftvorrichtung. / Bauteilgeprüft, TÜV-SV. 581 F / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Feder C-Stahl / Gewinde G 2 / Haube und Innenteile Messing / L1 56 / Betriebstemperatur -10 °C bis ¿ °C / Membrane NBR / Gehäuse Rotguss / do 201 / Ein- und Austritt jeweils Innengewinde nach DIN EN ISO 228-1 / Betriebsdruck 1 - 7 bar / SW 70 / L2 48

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebstemperatur -10 °C bis +110 °C
Gehäuse Rotguss
Ein- und Austritt jeweils Innengewinde nach DIN EN ISO 228-1
L1 56,0
H 200,0
Feder C-Stahl
Haube und Innenteile Messing
Betriebsdruck 1 - 7 bar
Gewinde G 2
Membrane NBR
SW 70
L2 48,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen