Eck-Sicherheitsventil f. Sattdampf G3/4 Gehäuse Rotguss SW

Artikelnummer: Z00324228
Herstellernummer: 222.04-0,4
Eck-Sicherheitsventil f. Sattdampf G3/4 Gehäuse Rotguss SW
Inkl. Steuern: 68,57 € VE 1 Stück Netto 57,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Eck-Sicherheitsventile Gewinde G 3/4 SW mm 32 / Bauteilgeprüft, TÜV ¿ SV. 749 D/G / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Feder C-Stahl / Gewinde G 3/4 / Haube und Innenteile Messing / L1 30 / Betriebstemperatur -10 °C bis ¿ °C / -10 °C bis ¿ °C (mit PTFE-Dichtung) / H 115 / Membrane EPDM (ab 3,5 bar = PTFE) / Gehäuse Rotguss / Ein- und Austritt offen / Betriebsdruck max. 4 bar / SW 32 / L2 25

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebstemperatur -10 °C bis +150 °C/-10 °C bis +185 °C (mit PTFE-Dichtung)
Gehäuse Rotguss
L1 30,0
H 112,5
Betriebsdruck max. 4 bar
SW 32
Ein- und Austritt offen
Membrane EPDM (ab 3,5 bar = PTFE)
Gewinde G 3/4
Feder C-Stahl
L2 25,0
Haube und Innenteile Messing
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen