Eck-Sicherheitsventile Gew. G 1/2 SW mm 27

Artikelnummer: Z00324110
EAN: 4047322039260
Herstellernummer: 221.03-5,0
Eck-Sicherheitsventile Gew. G 1/2 SW mm 27
Inkl. Steuern: 44,57 € VE 1 Stück Netto 37,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Eck-Sicherheitsventile Gewinde G 1/2 SW mm 27 / Für ungiftige, nicht brennbare Flüssigkeiten. Beim Abblasen darf keine Verdampfung eintreten. Mit Membrane zum Schutz der Feder und mit Anlüftvorrichtung. Bauteilgeprüft, TÜV-SV. 581 F / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Feder C-Stahl / Gewinde G 1/2 / Haube und Innenteile Messing / L1 25 / Betriebstemperatur -10 °C bis ¿ °C / Membrane NBR / Gehäuse Rotguss / do 93 / Ein- und Austritt jeweils Innengewinde nach DIN EN ISO 228-1 / Betriebsdruck 1 - 7 bar / SW 27 / L2 20

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Feder C-Stahl
Ein- und Austritt jeweils Innengewinde nach DIN EN ISO 228-1
Gehäuse Rotguss
Haube und Innenteile Messing
H 92,0
Gewinde G 1/2
Betriebsdruck 1 - 7 bar
Betriebstemperatur -10 °C bis +110 °C
SW 27
Membrane NBR
L2 20,0
L1 25,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen