Eck-Sicherheitsventile Gew. G 1 SW mm 41

Artikelnummer: Z00324160
EAN: 4047322039536
Herstellernummer: 221.05-7,0
Eck-Sicherheitsventile Gew. G 1 SW mm 41
Inkl. Steuern: 92,28 € VE 1 Stück Netto 77,55 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Eck-Sicherheitsventile Gewinde G 1 SW mm 41 / Für ungiftige, nicht brennbare Flüssigkeiten. Beim Abblasen darf keine Verdampfung eintreten. Mit Membrane zum Schutz der Feder und mit Anlüftvorrichtung. Bauteilgeprüft, TÜV-SV. 581 F / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Feder C-Stahl / Gewinde G 1 / Haube und Innenteile Messing / L1 36 / Betriebstemperatur -10 °C bis ¿ °C / Membrane NBR / Gehäuse Rotguss / do 134 / Ein- und Austritt jeweils Innengewinde nach DIN EN ISO 228-1 / Betriebsdruck 1 - 7 bar / SW 41 / L2 30

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Membrane NBR
Betriebsdruck 1 - 7 bar
Gewinde G 1
L2 30,0
H 132,0
Feder C-Stahl
SW 41
Ein- und Austritt jeweils Innengewinde nach DIN EN ISO 228-1
L1 36,0
Betriebstemperatur -10 °C bis +110 °C
Gehäuse Rotguss
Haube und Innenteile Messing
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen