Eck-Sicherheitsventile Gew. G 1 1/4 SW mm 50

Artikelnummer: Z00324177
EAN: 4047322039635
Herstellernummer: 221.06-8,0
Eck-Sicherheitsventile Gew. G 1 1/4 SW mm 50
Inkl. Steuern: 125,31 € VE 1 Stück Netto 105,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eck-Sicherheitsventile Gewinde G 1 1/4 SW mm 50 / Für ungiftige, nicht brennbare Flüssigkeiten. Beim Abblasen darf keine Verdampfung eintreten. Mit Membrane zum Schutz der Feder und mit Anlüftvorrichtung. Bauteilgeprüft, TÜV-SV. 581 F / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Feder C-Stahl / Gewinde G 1 1/4 / Haube und Innenteile Messing / L1 40 / Betriebstemperatur -10 °C bis ¿ °C / Membrane NBR / Gehäuse Rotguss / do 153 / Ein- und Austritt jeweils Innengewinde nach DIN EN ISO 228-1 / Betriebsdruck 1 - 7 bar / SW 50 / L2 35

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Feder C-Stahl
Ein- und Austritt jeweils Innengewinde nach DIN EN ISO 228-1
Gehäuse Rotguss
Haube und Innenteile Messing
H 152,0
Gewinde G 1 1/4
Betriebsdruck 1 - 7 bar
Betriebstemperatur -10 °C bis +110 °C
SW 50
Membrane NBR
L2 35,0
L1 40,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen