Eck-Sicherheitsventile Gew. G 2 SW mm 70

Artikelnummer: Z00324195
EAN: 4047322039765
Herstellernummer: 221.08-4,0
Eck-Sicherheitsventile Gew. G 2 SW mm 70
Inkl. Steuern: 280,15 € VE 1 Stück Netto 235,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Eck-Sicherheitsventile Gewinde G 2 SW mm 70 / Für ungiftige, nicht brennbare Flüssigkeiten. Beim Abblasen darf keine Verdampfung eintreten. Mit Membrane zum Schutz der Feder und mit Anlüftvorrichtung. Bauteilgeprüft, TÜV-SV. 581 F / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Feder C-Stahl / Gewinde G 2 / Haube und Innenteile Messing / L1 56 / Betriebstemperatur -10 °C bis ¿ °C / Membrane NBR / Gehäuse Rotguss / do 201 / Ein- und Austritt jeweils Innengewinde nach DIN EN ISO 228-1 / Betriebsdruck 1 - 7 bar / SW 70 / L2 48

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Membrane NBR
Ein- und Austritt jeweils Innengewinde nach DIN EN ISO 228-1
Haube und Innenteile Messing
L2 48,0
SW 70
Feder C-Stahl
Betriebstemperatur -10 °C bis +110 °C
Betriebsdruck 1 - 7 bar
Gehäuse Rotguss
Gewinde G 2
L1 56,0
H 200,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen