Eck-Sicherheitsventile Gew. G 1/2 SW mm 27

Artikelnummer: Z00324213
EAN: 4047322039925
Herstellernummer: 222.03-2,0
Eck-Sicherheitsventile Gew. G 1/2 SW mm 27
Inkl. Steuern: 46,05 € VE 1 Stück Netto 38,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Eck-Sicherheitsventile Gewinde G 1/2 SW mm 27 / Bauteilgeprüft, TÜV ¿ SV. 749 D/G / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Feder C-Stahl / Gewinde G 1/2 / Haube und Innenteile Messing / L1 25 / Betriebstemperatur -10 °C bis ¿ °C / -10 °C bis ¿ °C (mit PTFE-Dichtung) / H 100 / Membrane EPDM (ab 3,5 bar = PTFE) / Gehäuse Rotguss / Ein- und Austritt offen / Betriebsdruck max. 4 bar / SW 27 / L2 20

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Feder C-Stahl
Ein- und Austritt offen
Gehäuse Rotguss
Haube und Innenteile Messing
H 99,0
Gewinde G 1/2
Betriebsdruck max. 4 bar
Betriebstemperatur -10 °C bis +150 °C/-10 °C bis +185 °C (mit PTFE-Dichtung)
SW 27
Membrane EPDM (ab 3,5 bar = PTFE)
L2 22,0
L1 25,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen