Eck-Sicherheitsventile Gew. G 3/4 SW mm 32

Artikelnummer: Z00324244
EAN: 4047322181990
Herstellernummer: 222.04-6,5
Eck-Sicherheitsventile Gew. G 3/4 SW mm 32
Inkl. Steuern: 64,69 € VE 1 Stück Netto 54,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Eck-Sicherheitsventile Gewinde G 3/4 SW mm 32 / Bauteilgeprüft, TÜV ¿ SV. 749 D/G / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Feder C-Stahl / Gewinde G 3/4 / Haube und Innenteile Messing / L1 30 / Betriebstemperatur -10 °C bis ¿ °C / -10 °C bis ¿ °C (mit PTFE-Dichtung) / H 115 / Membrane EPDM (ab 3,5 bar = PTFE) / Gehäuse Rotguss / Ein- und Austritt offen / Betriebsdruck max. 4 bar / SW 32 / L2 25

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebsdruck max. 4 bar
Ein- und Austritt offen
L1 30,0
Betriebstemperatur -10 °C bis +150 °C/-10 °C bis +185 °C (mit PTFE-Dichtung)
Feder C-Stahl
L2 25,0
H 112,5
SW 32
Gewinde G 3/4
Membrane EPDM (ab 3,5 bar = PTFE)
Haube und Innenteile Messing
Gehäuse Rotguss
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen