Eck-Sicherheitsventile Gew. G 1 1/2 SW mm 58

Artikelnummer: Z00324273
EAN: 4047322040273
Herstellernummer: 222.07-0,2
Eck-Sicherheitsventile Gew. G 1 1/2 SW mm 58
Inkl. Steuern: 213,39 € VE 1 Stück Netto 179,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Eck-Sicherheitsventile Gewinde G 1 1/2 SW mm 58 / Bauteilgeprüft, TÜV ¿ SV. 749 D/G / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Feder C-Stahl / Gewinde G 1 1/2 / Haube und Innenteile Messing / L1 48 / Betriebstemperatur -10 °C bis ¿ °C / -10 °C bis ¿ °C (mit PTFE-Dichtung) / H 175 / Membrane EPDM (ab 3,5 bar = PTFE) / Gehäuse Rotguss / Ein- und Austritt offen / Betriebsdruck max. 4 bar / SW 58 / L2 40

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L2 40,0
Haube und Innenteile Messing
L1 48,0
Gehäuse Rotguss
Betriebstemperatur -10 °C bis +150 °C/-10 °C bis +185 °C (mit PTFE-Dichtung)
Betriebsdruck max. 4 bar
Feder C-Stahl
H 175,5
Membrane EPDM (ab 3,5 bar = PTFE)
Gewinde G 1 1/2
Ein- und Austritt offen
SW 58
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen