RIEGLER Sicherheitsventile Gew. G 1 ½ Ansprechd. 0,5 bar

Artikelnummer:  
Z00324298
EAN:  
4047322053426
Herstellernummer:  
229.05-0,5
Marke:  
RIEGLER

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

208,77 €

Netto 175,44 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

A 22,0
Ansprechdruck 0,5 - 16 bar
Betriebstemperatur -10 °C bis +200 °C
Dichtung FPM
Druckfeder C-Stahl
Gehäuse Messing
Gewinde G 1 1/2
H 178,0
SW 55
do 32,0
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Sicherheitsventile Gewinde G 1 1/2 Ansprech- druck 0,5 bar / Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf. / Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 1 1/2 / Dichtung FPM / Druckfeder C-Stahl / a 22 / Betriebstemperatur -10 °C bis max. 200 °C / H 180 / DoØ mminnen 32 / Gehäuse Messing / Ansprechdruck 0,5 - 16 bar / Ansprech-druck 0,5 bar / Betriebsdruck 0,5 - 25 bar (G 1/2) / 0,5 - 22 bar (G 3/4) / 0,5 - 20 bar (G 1) / 0,5 - 22 bar (G 1 1/4) / 0,5 - 16 bar (G 1 1/2) / 0,5 - 12 bar (G 2) / SW 55
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zoro.de

Nach oben