Sicherheitsventile Gew. G 1/2 Ansprechd. 0,5 bar

Artikelnummer: Z00324294
EAN: 4047322051408
Herstellernummer: 229.01-0,5
Sicherheitsventile Gew. G 1/2 Ansprechd. 0,5 bar
Inkl. Steuern: 63,87 € VE 1 Stück Netto 53,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Sicherheitsventile Gewinde G 1/2 Ansprech- druck 0,5 bar / Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf. / Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 1/2 / Dichtung FPM / Druckfeder C-Stahl / a 14 / Betriebstemperatur -10 °C bis max. 200 °C / H 95 / DoØ mminnen 12 / Gehäuse Messing / Ansprechdruck 0,5 - 25 bar / Ansprech-druck 0,5 bar / Betriebsdruck 0,5 - 25 bar (G 1/2) / 0,5 - 22 bar (G 3/4) / 0,5 - 20 bar (G 1) / 0,5 - 22 bar (G 1 1/4) / 0,5 - 16 bar (G 1 1/2) / 0,5 - 12 bar (G 2) / SW 27

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Dichtung FPM
do 12,0
SW 27
Betriebstemperatur -10 °C bis +200 °C
Gewinde G 1/2
A 14,0
Ansprechdruck 0,5 - 25 bar
Gehäuse Messing
H 93,0
Druckfeder C-Stahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen