Sicherheitsventile Gew. G 2 Ansprechd. 0,5 bar

Artikelnummer: Z00324299
EAN: 4047322053877
Herstellernummer: 229.06-0,5
Riegler
Sicherheitsventile Gew. G 2 Ansprechd. 0,5 bar
Inkl. Steuern: 274,75 € VE 1 Stück Netto 230,88 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Sicherheitsventile Gewinde G 2 Ansprech- druck 0,5 bar / Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf. / Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 2 / Dichtung FPM / Druckfeder C-Stahl / a 25 / Betriebstemperatur -10 °C bis max. 200 °C / H 205 / DoØ mminnen 40 / Gehäuse Messing / Ansprechdruck 0,5 - 12 bar / Ansprech-druck 0,5 bar / Betriebsdruck 0,5 - 25 bar (G 1/2) / 0,5 - 22 bar (G 3/4) / 0,5 - 20 bar (G 1) / 0,5 - 22 bar (G 1 1/4) / 0,5 - 16 bar (G 1 1/2) / 0,5 - 12 bar (G 2) / SW 70

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gehäuse Messing
H 203,0
Gewinde G 2
Ansprechdruck 0,5 - 12 bar
A 25,0
Dichtung FPM
Druckfeder C-Stahl
do 40,0
Betriebstemperatur -10 °C bis +200 °C
SW 70
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen