• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

RIEGLER Mini-Abblaseventil G¼ aussen Ansprechdruck 3-7bar

Artikelnummer:  
Z00324079 
EAN:  
4047322211048 
Herstellernummer:  
218.22-ES 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

18,67 €

Netto 15,69 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abblasleistung bis 350 l/min
Ansprechdruck 3,0 - 7,0 bar
Betriebsdruck 0,5 bis 60 bar
Betriebstemperatur max. 180 °C
C 27,0
Dichtung FKM
Gewinde G 1/4
Material Edelstahl 1.4305 (Feder 1.4310)
SW 16
do 3,0
Ø 7,0
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Mini-Sicherheitsventil aus Edelstahl, G 1/4 Gewinde G 1/4 Ansprech- druck 3 - 7 bar / Manuelle Einstellung des Abblasedrucks (Kontermutter). / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Edelstahl 1.4305 (Feder 1.4310) / Gewinde G 1/4 / C 27 / Dichtung FKM / D 7 / Betriebstemperatur max. 180 °C / do 3 / Ansprech-druck 3 - 7 bar / Betriebsdruck 0,5 bis 60 bar / SW 16
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
GEDORE Rohrbiegezange 4,75-10 mm, glanzvernickelt, Griffe mit PVC-Überzug - 41%
28,14 € UVP 47,96 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben