Mini-Abblaseventil G1/8 aussen Ansprechdruck 3-7bar

Artikelnummer: Z00324066
EAN: 4047322210973
Herstellernummer: 218.12-ES
Riegler
Mini-Abblaseventil G1/8 aussen Ansprechdruck 3-7bar
Inkl. Steuern: 20,44 € VE 1 Stück Netto 17,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Mini-Sicherheitsventil aus Edelstahl, G 1/8 Gewinde G 1/8 Ansprech- druck 3 - 7 bar / Manuelle Einstellung des Abblasedrucks (Kontermutter). / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Edelstahl 1.4305 (Feder 1.4310) / Gewinde G 1/8 / C 27 / Dichtung FKM / D 7 / Betriebstemperatur max. 180 °C / do 3 / Ansprech-druck 3 - 7 bar / Betriebsdruck 0,5 bis 60 bar / SW 16

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 1/8
Ansprechdruck 3,0 - 7,0 bar
Abblasleistung bis 350 l/min
Ø 7,0
C 27,0
Dichtung FKM
do 3,0
Betriebsdruck 0,5 bis 60 bar
Betriebstemperatur max. 180 °C
SW 16
Material Edelstahl 1.4305 (Feder 1.4310)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen