Mini-Abblaseventil G1/8 aussenAnsprechdruck 16-32bar

Artikelnummer: Z00324072
EAN: 4047322211000
Herstellernummer: 218.15-ES
Mini-Abblaseventil G1/8 aussenAnsprechdruck 16-32bar
Inkl. Steuern: 20,44 € VE 1 Stück Netto 17,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Mini-Sicherheitsventil aus Edelstahl, G 1/8 Gewinde G 1/8 Ansprech- druck 16 - 32 bar / Manuelle Einstellung des Abblasedrucks (Kontermutter). / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Edelstahl 1.4305 (Feder 1.4310) / Gewinde G 1/8 / C 27 / Dichtung FKM / D 7 / Betriebstemperatur max. 180 °C / do 3 / Ansprech-druck 16 - 32 bar / Betriebsdruck 0,5 bis 60 bar / SW 16

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 1/8
Ansprechdruck 16,0 - 32,0 bar
Abblasleistung bis 1600 l/min
Ø 7,0
C 27,0
Dichtung FKM
do 3,0
Betriebsdruck 0,5 bis 60 bar
Betriebstemperatur max. 180 °C
SW 16
Material Edelstahl 1.4305 (Feder 1.4310)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen