Mini-Kugelhähne Gew. R/Rp 1/8 innen SW mm 14

Artikelnummer: Z00323581
EAN: 4047322080743
Herstellernummer: 371.01
Mini-Kugelhähne Gew. R/Rp 1/8 innen SW mm 14
Inkl. Steuern: 5,43 € VE 1 Stück Netto 4,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Mini-Kugelhähne Gewinde R/Rp 1/8 innen SW mm 14 / Mini-Kugelhähne / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde R/Rp 1/8 innen / Kugeldichtung PTFE / DN 5,5 / L 36,5 / Spindelabdichtung NBR / L1 19 / Mediums- und Umgebungstemperatur -10 °C bis °C / H 21,5 / Gehäuse und Kugel Messing vernickelt / Drehgriff Kunststoff / Betriebsdruck max. 10 bar / SW 14

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebsdruck max. 10 bar
DN 5,5
Gewinde Rp 1/8 innen
L 36,5
Drehgriff Kunststoff
Spindelabdichtung NBR
L1 19,0
Gehäuse und Kugel Messing vernickelt
Mediums- und Umgebungstemperatur -10 °C bis +80 °C
H 21,5
SW 14
Kugeldichtung PTFE
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen