RIEGLER Mini-Magnetventile 15 mm Funktion NC Spannung V 12 V DC

Artikelnummer:  
Z00324833 
EAN:  
4047322156530 
Herstellernummer:  
MV 1052.3 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

20,60 €

Netto 17,31 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschluss für Gerätestecker
B 15,0
Dichtmaterial NBR, Edelstahl
Druckbereich 0 - 7 bar (NC)/0 - 5 bar (NO)
Funktion NC
H 42,0
Material Kunststoff
Medium gefilterte, ungeölte Druckluft
Spulenleistung 2,5 W
Temperaturbereich -5 °C bis +45 °C
Öffnungs- und Schließzeit 10 - 12 ms (druckabhängig)
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Mini-Magnetventile 15 mm Funktion NC Spannung V 12 V DC / Direkt gesteuerte 3/2-Wege-Magnetventile speziell für pneumatische Anwendungen. / Diese Ventile sind in Flanschausführung und für die Montage auf Einzel- oder Reihengrundplatten konzipiert. Sie besitzen eine monostabile Handnotbetätigung. / Im Lieferumfang enthalten sind zwei Befestigungsschrauben und eine Flanschdichtung. / Die Spulen sind um 180° drehbar. / Weitere Angaben Datenblatt 15-35 (MV 1051.2 bis MV 1062.3) / Material Kunststoff / Anschluss für Gerätestecker / Temperaturbereich -5 °C bis °C / Spannung 12 V DC / Spulenleistung 2,5 W / Anschluss auf Grundplatte / Druckbereich 0 - 7 bar (NC) mit silberfarbiger Platte an der Hand-Not-Betätigung / 0 - 5 bar (NO) mit schwarzer Platte an der Hand-Not-Betätigung / Öffnungs- und Schließzeit 10 - 12 ms (druckabhängig) / Medium gefilterte, ungeölte Druckluft / Dichtmaterial NBR, Edelstahl / H 42 / Funktion NC / B 15
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben