Mini-Magnetventile 15 mm Funktion NO Spannung V 12 V DC

Artikelnummer: Z00324836
EAN: 4047322156561
Herstellernummer: MV 1062.2
Mini-Magnetventile 15 mm Funktion NO Spannung V 12 V DC
Inkl. Steuern: 21,85 € VE 1 Stück Netto 18,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Mini-Magnetventile 15 mm Funktion NO Spannung V 12 V DC / Direkt gesteuerte 3/2-Wege-Magnetventile speziell für pneumatische Anwendungen. / Diese Ventile sind in Flanschausführung und für die Montage auf Einzel- oder Reihengrundplatten konzipiert. Sie besitzen eine monostabile Handnotbetätigung. / Im Lieferumfang enthalten sind zwei Befestigungsschrauben und eine Flanschdichtung. / Die Spulen sind um 180° drehbar. / Weitere Angaben Datenblatt 15-35 (MV 1051.2 bis MV 1062.3) / Material Kunststoff / Anschluss Kabel (30 cm) / Temperaturbereich -5 °C bis °C / Spannung 12 V DC / Spulenleistung 2,5 W / Anschluss auf Grundplatte / Druckbereich 0 - 7 bar (NC) mit silberfarbiger Platte an der Hand-Not-Betätigung / 0 - 5 bar (NO) mit schwarzer Platte an der Hand-Not-Betätigung / Öffnungs- und Schließzeit 10 - 12 ms (druckabhängig) / Medium gefilterte, ungeölte Druckluft / Dichtmaterial NBR, Edelstahl / H 42 / Funktion NO / B 15

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Funktion NO
Öffnungs- und Schließzeit 10 - 12 ms (druckabhängig)
Medium gefilterte, ungeölte Druckluft
B 15,0
Dichtmaterial NBR, Edelstahl
Material Kunststoff
Temperaturbereich -5 °C bis +45 °C
H 42,0
Druckbereich 0 - 7 bar (NC)/0 - 5 bar (NO)
Anschluss auf Grundplatte
Spulenleistung 2,5 W
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen