Mini-Sicherheitsventil G 1/8 Gew. G 1/8 Ansprechd. 1 - 4 bar

Artikelnummer: Z00324063
EAN: 4047322034937
Herstellernummer: 218.11
Mini-Sicherheitsventil G 1/8 Gew. G 1/8 Ansprechd. 1 - 4 bar
Inkl. Steuern: 6,63 € VE 1 Stück Netto 5,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Mini-Sicherheitsventil G 1/8 Gewinde G 1/8 Ansprech- druck 1 - 4 bar / Manuelle Einstellung des Abblasedrucks (Kontermutter). / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 1/8 / C 27 / Dichtung FKM / D 7 / Betriebstemperatur max. 180 °C / do 3 / Ansprech-druck 1 - 4 bar / Betriebsdruck 1 - 60 bar / SW 16

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebstemperatur max. 180 °C
C 27,0
Betriebsdruck 0,5 - 60 bar
Dichtung FKM
SW 16
do 3,0
Ø 7,0
Abblasleistung bis 200 l/min
Ansprechdruck 1,0 - 4,0 bar
Gewinde G 1/8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen