Sicherheitsventil G1 1/4SW 50Hochleistungsaus f.Gehäuse

Artikelnummer: Z00324297
EAN: 4047322053006
Herstellernummer: 229.04-0,5
Riegler
Sicherheitsventil G1 1/4SW 50Hochleistungsaus f.Gehäuse
Inkl. Steuern: 153,75 € VE 1 Stück Netto 129,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sicherheitsventile Gewinde G 1 1/4 Ansprech- druck 0,5 bar / Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf. / Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 1 1/4 / Dichtung FPM / Druckfeder C-Stahl / a 20 / Betriebstemperatur -10 °C bis max. 200 °C / H 155 / DoØ mminnen 25 / Gehäuse Messing / Ansprechdruck 0,5 - 22 bar / Ansprech-druck 0,5 bar / Betriebsdruck 0,5 - 25 bar (G 1/2) / 0,5 - 22 bar (G 3/4) / 0,5 - 20 bar (G 1) / 0,5 - 22 bar (G 1 1/4) / 0,5 - 16 bar (G 1 1/2) / 0,5 - 12 bar (G 2) / SW 50

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gehäuse Messing
H 152,0
Gewinde G 1 1/4
Ansprechdruck 0,5 - 22 bar
A 20,0
Dichtung FPM
Druckfeder C-Stahl
do 25,0
Betriebstemperatur -10 °C bis +200 °C
SW 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen