Vollhub-Sicherheitsventile DN 8 Gew. G Ansprechd. 14,3 bar

Artikelnummer: Z00324286
EAN: 4047322041164
Herstellernummer: 226.01-14,3
Vollhub-Sicherheitsventile DN 8 Gew. G Ansprechd. 14,3 bar
Inkl. Steuern: 22,91 € VE 1 Stück Netto 19,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Vollhub-Sicherheitsventile DN 8 Gewinde G Ansprech- druck 14,3 bar / Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf! / Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer. / Weitere Angaben Datenblatt 16-1 / Bedienungsanleitung 17-10 / Gewinde G 1/4 / C 75 / Dichtung FKM / Druckfeder Edelstahl / A 18 / D 10 / Betriebstemperatur -25 °C bis ¿ °C / Gehäuse Messing / Ansprechdruck 14,3 - 40,0 bar / Ansprech-druck 14,3 bar / Betriebsdruck 0,3 - 50 bar / SW 20

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 10,0
Betriebstemperatur -25 °C bis +180 °C
Gehäuse Messing
Ansprechdruck 14,3 - 40,0 bar
A 18,0
Gewinde G 1/4
Dichtung FKM
C 75,0
Druckfeder Edelstahl
Betriebsdruck 0,3 - 50 bar
SW 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen