Vollhub-Sicherheitsventile DN 8 Gew. G 3/8 Ansprechd. 0,3 bar

Artikelnummer: Z00324288
EAN: 4047322042543
Herstellernummer: 226.02-0,3
Vollhub-Sicherheitsventile DN 8 Gew. G 3/8 Ansprechd. 0,3 bar
Inkl. Steuern: 23,60 € VE 1 Stück Netto 19,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Vollhub-Sicherheitsventile DN 8 Gewinde G 3/8 Ansprech- druck 0,3 bar / Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf! / Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer. / Weitere Angaben Datenblatt 16-1 / Bedienungsanleitung 17-10 / Gewinde G 3/8 / C 63 / Dichtung FKM / Druckfeder Edelstahl / A 20 / D 12 / Betriebstemperatur -25 °C bis ¿ °C / Gehäuse Messing / Ansprechdruck 0,3 - 14,2 bar / Ansprech-druck 0,3 bar / Betriebsdruck 0,3 - 50 bar / SW 20

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gehäuse Messing
Gewinde G 3/8
Ansprechdruck 0,3 - 14,2 bar
A 20,0
Ø 12,0
C 63,0
Dichtung FKM
Druckfeder Edelstahl
Betriebsdruck 0,3 - 50 bar
Betriebstemperatur -25 °C bis +180 °C
SW 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen