Vollhub-Sicherheitsventile DN 10 Gew. G 3/8 Ansprechd. 0,3 bar

Artikelnummer: Z00324291
EAN: 4047322046527
Herstellernummer: 227.44-0,3
Vollhub-Sicherheitsventile DN 10 Gew. G 3/8 Ansprechd. 0,3 bar
Inkl. Steuern: 30,87 € VE 1 Stück Netto 25,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Vollhub-Sicherheitsventile DN 10 Gewinde G 3/8 Ansprech- druck 0,3 bar / Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf! / Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer. / Weitere Angaben Datenblatt 16-2 / Bedienungsanleitung 17-10 / Gewinde G 3/8 / C 75 / Dichtung FKM / Druckfeder Edelstahl / A 22 / D 12 / Betriebstemperatur -25 °C bis ¿ °C / Gehäuse Messing / Ansprechdruck 0,3 - 8,5 bar / Ansprech-druck 0,3 bar / Betriebsdruck 0,3 - 50 bar / SW 27

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 27
Betriebsdruck 0,3 - 50 bar
Betriebstemperatur -25 °C bis +180 °C
A 22,0
Gewinde G 3/8
Druckfeder Edelstahl
Ansprechdruck 0,3 - 8,5 bar
Dichtung FKM
Ø 12,0
Gehäuse Messing
C 75,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen