Vollhub-Sicherheitsventile DN 10 Gew. G 1/2 Ansprechd. 0,3 bar

Artikelnummer: Z00324292
EAN: 4047322047913
Herstellernummer: 227.55-0,3
Vollhub-Sicherheitsventile DN 10 Gew. G 1/2 Ansprechd. 0,3 bar
Inkl. Steuern: 32,34 € VE 1 Stück Netto 27,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Vollhub-Sicherheitsventile DN 10 Gewinde G 1/2 Ansprech- druck 0,3 bar / Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf! / Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer. / Weitere Angaben Datenblatt 16-2 / Bedienungsanleitung 17-10 / Gewinde G 1/2 / C 75 / Dichtung FKM / Druckfeder Edelstahl / A 26 / D 14 / Betriebstemperatur -25 °C bis ¿ °C / Gehäuse Messing / Ansprechdruck 0,3 - 8,5 bar / Ansprech-druck 0,3 bar / Betriebsdruck 0,3 - 50 bar / SW 27

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gehäuse Messing
Gewinde G 1/2
Ansprechdruck 0,3 - 8,5 bar
A 26,0
Ø 14,0
C 75,0
Dichtung FKM
Druckfeder Edelstahl
Betriebsdruck 0,3 - 50 bar
Betriebstemperatur -25 °C bis +180 °C
SW 27
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen