Vollhub-Sicherheitsventile DN 10 Gew. G 3/4 Ansprechd. 0,3 bar

Artikelnummer: Z00324293
EAN: 4047322049771
Herstellernummer: 227.66-0,3
Vollhub-Sicherheitsventile DN 10 Gew. G 3/4 Ansprechd. 0,3 bar
Inkl. Steuern: 32,46 € VE 1 Stück Netto 27,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Vollhub-Sicherheitsventile DN 10 Gewinde G 3/4 Ansprech- druck 0,3 bar / Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf! / Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer. / Weitere Angaben Datenblatt 16-2 / Bedienungsanleitung 17-10 / Gewinde G 3/4 / C 75 / Dichtung FKM / Druckfeder Edelstahl / A 32 / D 16 / Betriebstemperatur -25 °C bis ¿ °C / Gehäuse Messing / Ansprechdruck 0,3 - 8,5 bar / Ansprech-druck 0,3 bar / Betriebsdruck 0,3 - 50 bar / SW 32

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 16,0
A 32,0
C 75,0
Betriebstemperatur -25 °C bis +180 °C
SW 32
Gehäuse Messing
Gewinde G 3/4
Dichtung FKM
Betriebsdruck 0,3 - 50 bar
Ansprechdruck 0,3 - 8,5 bar
Druckfeder Edelstahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen