• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

RIEGLER Hochleistungs-Sicherheitsventile Gew. G Ansprechd. 12,0 bar

Artikelnummer:  
Z00324060 
EAN:  
4047322019910 
Herstellernummer:  
1145.02-12,0 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

318,66 €

Netto 267,78 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ansprechdruck 12,0 bar
Betriebsdruck 0,5 - 20 bar
Betriebstemperatur max. 180 °C
Federhaube Messing (bis G1)/Grauguss (pulverbeschichtet blau ab G1 1/4)
Gewinde G 1 1/2
H 293,0
SW 60
Ventilkörper Messing
do 32,0
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Hochleistungs-Sicherheitsventile Gewinde G Ansprech- druck 12,0 bar / Proportional-Sicherheitsventil mit Federbelastung und Anlüftevorrichtung / bauteilgeprüft nach VdTÜV-Merkblatt Sicherheitsventile 100. / Höchste Funktionssicherheit auch bei extremen Einbausituationen (rüttelfeste Ausführung). / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Anwendung Druckluft und andere ungiftige, neutrale und nicht brennbare Gase, die frei austreten dürfen. Nicht geeignet für Wasserdampf. / Gewinde G 1 1/2 / Federhaube Messing (bis G 1) / Rotguss (ab G 1 1/4) / h 20 / Betriebstemperatur max. 260 °C / H 293 / Ventilkörper Rotguss / DoØ mminnen 32 / Ansprech-druck 12,0 bar / Betriebsdruck 0,5 - 20 bar / SW 60
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben