Hochleistungs-Sicherheitsventile Gew. G Ansprechd. 12,0 bar

Artikelnummer: Z00324061
EAN: 4047322020527
Herstellernummer: 1145.03-12,0
Hochleistungs-Sicherheitsventile Gew. G Ansprechd. 12,0 bar
Inkl. Steuern: 473,60 € VE 1 Stück Netto 397,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Hochleistungs-Sicherheitsventile Gewinde G Ansprech- druck 12,0 bar / Proportional-Sicherheitsventil mit Federbelastung und Anlüftevorrichtung / bauteilgeprüft nach VdTÜV-Merkblatt Sicherheitsventile 100. / Höchste Funktionssicherheit auch bei extremen Einbausituationen (rüttelfeste Ausführung). / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Anwendung Druckluft und andere ungiftige, neutrale und nicht brennbare Gase, die frei austreten dürfen. Nicht geeignet für Wasserdampf. / Gewinde G 2 / Federhaube Messing (bis G 1) / Rotguss (ab G 1 1/4) / h 22 / Betriebstemperatur max. 260 °C / H 367 / Ventilkörper Rotguss / DoØ mminnen 40 / Ansprech-druck 12,0 bar / Betriebsdruck 0,5 - 20 bar / SW 80

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebstemperatur max. 180 °C
Betriebsdruck 0,5 - 20 bar
do 40,0
Ansprechdruck 12,0 bar
Federhaube Messing (bis G1)/Grauguss (pulverbeschichtet blau ab G1 1/4)
SW 80
Gewinde G 2
H 367,0
Ventilkörper Messing
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen