Vierb.-Drehf. D55027 ZS 250mm KK 6 Röhm

Artikelnummer: Z00293265
EAN: 1234
Herstellernummer: 101050
Vierb.-Drehf. D55027 ZS 250mm KK 6 Röhm
Inkl. Steuern: 1.450,74 € VE 1 Stück Netto 1.219,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Spiralring-Vierbacken-Drehfutter ZS Ausführung: Mit Kurzkegelaufnahme DIN 55027. Körper aus Stahl, mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend. Anwendung: Zum universellen Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw. Lieferumfang: Vierbacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben, mit je einem Satz nach außen gestufter Backen (Bohrbacken) und nach innen gestufter Backen (Drehbacken). Hinweis: Ersatzbacken sind separat bestellbar. Attribute: Durchgangsbohrung-Ø E: 76 mm, Größe A: 250 mm, Höhe D: 83,0 mm, Kegelgröße B: 106,4 mm, Kurzkegel: 6

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchgangsbohrung-D E mm 76
Höhe D mm 83,0
Kegelgröße B (mm) 106,4
Größe A mm 250
max Drehzahl min-1 3000
Kurzkegel 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen