Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Unterlegscheiben M12 Edelstahl A4 DIN 463 50 Stk

Artikelnummer
Z00163508
EAN
8715492354877
Herstellernummer
55910120001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
4,68 € 3,93 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 3,84 € 18% = 1,45 €
10 3,69 € 21% = 1,58 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 50 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163508
EAN
8715492354877
Herstellernummer
55910120001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Außendurchmesser24 Millimeter
B12
DurchmesserM12 Millimeter
L128
L215
S1
b12
d113
d224
s1
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Unterlegscheiben Edelstahl A4 DIN463
  • Bestmögliche Sicherheit gegen Korrosion im Außenbereich und Feuchträumen ist nur durch Edelstahl gewährleistet. Nur die selbstheilende Oberfläche stellt die dauerhaft rostfreie Nutzung sicher. Verzinken oder Phosphatiren reichen oft nicht aus, um Schrauben langfristig von Korrosion im Außenbereich und Feuchträumen zu schützen. Nicht nur Rost sondern auch die Qualität teurer Produkte oder Bauteile kann gemindert werden. Zudem ist die A4 Schraube säure- und seewasserbeständig. Daher wird sie besonders in Küstenregionen oder in der Chemieindustrie eingesetzt.
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente