Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Sicherungsmuttern M12 Edelstahl A4 ≈DIN 982 Aussensechskant 25 Stk

Artikelnummer
Z00163320
EAN
8715492352590
Herstellernummer
55718120001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
4,58 € 3,85 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 4,24 € 7% = 1,02 €
10 3,75 € 18% = 1,43 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 25 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163320
EAN
8715492352590
Herstellernummer
55718120001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AbmessungM12
AntriebAussensechskant
DIN≈982
DurchmesserM12
GewindeM
H14
ISO7040
MaterialRostfreistahl A4
MutternartSicherungsmuttern
NF≈E25-409
Norm≈DIN982
P175
S19
Titelpropertysetd
h14
s19
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Sicherungsmuttern Edelstahl A4 Aussensechskant metrisch DIN982
  • Bestmögliche Sicherheit gegen Korrosion im Außenbereich und Feuchträumen ist nur durch Edelstahl gewährleistet. Nur die selbstheilende Oberfläche stellt die dauerhaft rostfreie Nutzung sicher. Verzinken oder Phosphatiren reichen oft nicht aus, um Schrauben langfristig von Korrosion im Außenbereich und Feuchträumen zu schützen. Nicht nur Rost sondern auch die Qualität teurer Produkte oder Bauteile kann gemindert werden. Zudem ist die A4 Schraube säure- und seewasserbeständig. Daher wird sie besonders in Küstenregionen oder in der Chemieindustrie eingesetzt.
  • Als Außensechskant wird die Art eines Schraubenkopfes bezeichnet. Dabei ist der Kopf von oben gesehen sechseckig. Ein solcher Kopf hat keine Vertiefung für eine Schrauberklinge, sondern wird mit einem Ring- oder Maulschlüssel oder einer Stecknuss angezogen
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente