Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Sicherungsmuttern M14 Edelstahl A4 DIN 985 mit Kunststoffeinsatz 50 Stk

Artikelnummer
Z00163332
EAN
8715492352712
Herstellernummer
55730140001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
14,64 € 12,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 12,05 € 18% = 4,51 €
10 11,55 € 21% = 4,93 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 50 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163332
EAN
8715492352712
Herstellernummer
55730140001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AbmessungM14
AntriebAussensechskant
DIN985 (1987)
DurchmesserM14
GewindeM
H14
ISO7040
MaterialRostfreistahl A4
MutternartSicherungsmuttern
NFE25-412
NormDIN985
P2
S22
Titelpropertysetd
h14
s22
zusätzliche infomit Kunststoffeinsatz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Der Kunststoffeinsatz dieser Sicherungsmutter verhindert das unabsichtliche Lösen oder lockern Ihrer Schraubverbindung.
  • Höchste Qualität – Die Verwendung von Edelstahl gewährt bestmöglichen Schutz vor Korrosion, sowohl im Außeneinsatz als auch bei der Verwendung in Feuchträumen, keine hässliche Rostbildung.Der Schutz vor Säure und Seewasser machen sie zum perfekten Begleiter auch in Küstenregionen oder in der Chemieindustrie.
  • Durch das Außensechskant Profil lässt sich die Schraube sehr fest anziehen und eindrehen. Hierzu wird mit einem Schraubenschlüssel oder einem Steckschlüssel gearbeitet, um einen hohen Druck zwischen den verbindenden Materialien aufzubauen.
  • Zoro Tools - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör.
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment an Muttern können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten bei allen Größen individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich.
  • mehr anzeigen
    weniger anzeigen

    Wichtige Hinweise & Dokumente