Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Sicherungsmuttern M8 Kunststoff PA 6.6 Aussensechskant 50 Stk

Artikelnummer
Z00163686
EAN
8715492861191
Herstellernummer
56220080001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
8,25 € 6,93 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 7,62 € 8% = 1,85 €
10 6,74 € 18% = 2,59 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 50 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163686
EAN
8715492861191
Herstellernummer
56220080001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AbmessungM8
AntriebAussensechskant
DurchmesserM8
GewindeM
H103
HärtegradPA 6.6
MaterialKunststoff
MutternartSicherungsmuttern
P125
S14
Titelpropertysetd1
d2162
h103
s14
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Sicherungsmuttern Kunststoff Aussensechskant metrisch PA 6.6
  • Als Außensechskant wird die Art eines Schraubenkopfes bezeichnet. Dabei ist der Kopf von oben gesehen sechseckig. Ein solcher Kopf hat keine Vertiefung für eine Schrauberklinge, sondern wird mit einem Ring- oder Maulschlüssel oder einer Stecknuss angezogen
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente