Sicherungsringzange geb. A31 210mm außen FORMAT

Artikelnummer: Z00300209
EAN: 4317784097536
Herstellernummer: 4317784097536
FORMAT
Sicherungsringzange geb. A31 210mm außen FORMAT
Inkl. Steuern: 14,48 € VE 1 Stück Netto 12,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kopf poliert, Format Sicherungsringzange geb. A31 210mm außen FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Wellen-Ø mm 40-100
Größe A 31
Länge (mm) 210
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen