Sicherungsringzange ger. A 1 135mm außen FORMAT

Artikelnummer: Z00300195
EAN: 4317784097468
Herstellernummer: 4317784097468
Sicherungsringzange ger. A 1 135mm außen FORMAT
Inkl. Steuern: 10,51 € VE 1 Stück Netto 8,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kopf poliert, Format Sicherungsringzange ger. A 1 135mm außen FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Wellen-Ø mm 45931
Größe A 1
Länge (mm) 135
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen