Zange für Sicherungsringe 1845A-10 · l: 140 mm

Artikelnummer: Z00353463
EAN: 4000896048670
Herstellernummer: 1845A-10
HAZET
Zange für Sicherungsringe 1845A-10 · l: 140 mm
UVP: 20,53 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 17,36 € VE 1 Stück Netto 14,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Sicheres und schnelles Arbeiten durch hochpräzise, konische, hinterschliffene Spitzen (phosphatiert)
  • Universelle Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Spitzen-Durchmesser
  • Vollkunststoffkörper
    - Extrem belastbarer Metallkern bis weit in die Zangenschenkel hineinreichend
    - Leicht - ergonomische Form
  • Mit Rückstellfeder
  • Verdrehsicher, an massivem Stahlkern angeschweißte Spitzen
  • Gerade Ausführung, Form A
  • Für Außensicherungen (Wellen)
  • DIN 5254

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzen-Durchmesser (mm) 1.3
Gesamtlänge (für eClass) 140
Außensicherungen 10-25
Länge (mm) 140
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen