Zange für Sicherungsringe 1845A-19 · l: 180 mm

Artikelnummer: Z00353447
EAN: 4000896048687
Herstellernummer: 1845A-19
HAZET
Zange für Sicherungsringe 1845A-19 · l: 180 mm
UVP: 24,57 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 20,77 € VE 1 Stück Netto 17,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Sicheres und schnelles Arbeiten durch hochpräzise, konische, hinterschliffene Spitzen (phosphatiert)
  • Universelle Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Spitzen-Durchmesser
  • Vollkunststoffkörper
    - Extrem belastbarer Metallkern bis weit in die Zangenschenkel hineinreichend
    - Leicht - ergonomische Form
  • Mit Rückstellfeder
  • Verdrehsicher, an massivem Stahlkern angeschweißte Spitzen
  • Gerade Ausführung, Form A
  • Für Außensicherungen (Wellen)
  • DIN 5254

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzen-Durchmesser (mm) 1.8
Gesamtlänge (für eClass) 180
Außensicherungen 19-60
Länge (mm) 180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen