Zange für Sicherungsringe 1846C-3 · l: 225 mm

Artikelnummer: Z00353464
EAN: 4000896006922
Herstellernummer: 1846C-3
HAZET
Zange für Sicherungsringe 1846C-3 · l: 225 mm
UVP: 50,34 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 37,51 € VE 1 Stück Netto 31,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Außensicherungen (Wellen)
  • Gerade Ausführung
  • Oberfläche: verchromt, Spitze stahlgrau
  • DIN 5254 Form A

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzen-Durchmesser (mm) 2.3
Gesamtlänge (für eClass) 225
Außensicherungen 40-100
Länge (mm) 225
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen