Zange für Sicherungsringe 1846D-2 · l: 180 mm

Artikelnummer: Z00353481
EAN: 4000896006960
Herstellernummer: 1846D-2
HAZET
Zange für Sicherungsringe 1846D-2 · l: 180 mm
UVP: 41,35 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 32,78 € VE 1 Stück Netto 27,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Außensicherungen (Wellen)
  • 90° abgewinkelt, Form B
  • Oberfläche: verchromt, Spitze stahlgrau
  • DIN 5254 Form B

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzen-Durchmesser (mm) 1.8
Gesamtlänge (für eClass) 180
Außensicherungen 19-60
Länge (mm) 180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen