Zange für Sicherungsringe 1846D-4 · l: 310 mm

Artikelnummer: Z00353487
EAN: 4000896006984
Herstellernummer: 1846D-4
Zange für Sicherungsringe 1846D-4 · l: 310 mm
UVP: 81,69 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 60,83 € VE 1 Stück Netto 51,12 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Für Außensicherungen (Wellen)
  • 90° abgewinkelt, Form B
  • Oberfläche: verchromt, Spitze stahlgrau
  • DIN 5254 Form B

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzen-Durchmesser (mm) 3.2
Gesamtlänge (für eClass) 310
Außensicherungen 85-165
Länge (mm) 310
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen