Zange für Sicherungsringe 1847-61 · l: 200 mm Getriebe/Wellen

Artikelnummer: Z00352015
EAN: 4000896058761
Herstellernummer: 1847-61
HAZET
Zange für Sicherungsringe 1847-61 · l: 200 mm Getriebe/Wellen
UVP: 63,43 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 47,22 € VE 1 Stück Netto 39,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zur Betätigung von Sicherungsringen
    an Flansch- bzw. Gelenkwellen
  • Insbesondere bei VW
    z.B. VW T 4
  • Spitzen 30° abgewinkelt
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Fahrzeug-Hersteller VOLKSWAGEN-Gruppe (AUDI, SEAT, SKODA)
Gesamtlänge (für eClass) 200
Anwendungsbereich FAHRWERK > Gelenkwellen
Länge (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen