Zange für Sicherungsringe

Artikelnummer: Z00353482
EAN: 4000896081332
Herstellernummer: 1846C-5
HAZET
Zange für Sicherungsringe
UVP: 166,24 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 122,70 € VE 1 Stück Netto 103,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zum Einsatz an Nkw, Bau- und Landmaschinen
  • Zahnstange zum Festhalten der jeweiligen Aus- bzw. Einbauposition
  • Druckvorrichtung zum Lösen der Zahnstange
  • Zangenschenkel Stahlblech
  • Spitzen vergütet, verschraubt, auswechselbar
  • Oberfläche: pulverbeschichtet

Made In Germany

  • Gerade für Außensicherungen (Wellen)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzen-Durchmesser (mm) 3.5
Gesamtlänge (für eClass) 538
Außensicherungen 122 - 300
Länge (mm) 538
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen