Zange für Sicherungsringe

Artikelnummer: Z00353492
EAN: 4000896061457
Herstellernummer: 1846B-1.6
Zange für Sicherungsringe
UVP: 52,60 €   - Sie sparen 31%
Inkl. Steuern: 36,33 € VE 1 Stück Netto 30,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zur Betätigung von tiefliegenden Sicherungsringen
    z.B. bei Bremssätteln und Getrieben
  • Mit langen, 90° abgewinkelten Spitzen
  • Ergonomische 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberflächenbehandlung sonstige
VDE-geprüft false
Länge 195.000000 Millimeter
Griffüberzug Mehrkomponentenhüllen
Gewicht 306 Gramm
Isoliert nach EN 60900 false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen