Sicherungszange für Außenringe, gerade Spitze, Griff kunststoffbezogen

Artikelnummer: Z00300203
EAN: 4003773042532
Herstellernummer: 46 11 A4
Sicherungszange für Außenringe, gerade Spitze, Griff kunststoffbezogen
Inkl. Steuern: 22,96 € VE 1 Stück Netto 19,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Knipex Sicherungszange für Außenringe, gerade Spitze, Griff kunststoffbezogen

Anwendung:

        
  • Montage von Sicherungsringen (Außenringe) auf Wellen im Bereich von Ø 3 - 140 mm

Ausführung:

        
  • gerade Zangenspitze
  •     
  • kräftige Form, geschmiedet
  •     
  • abrutschhemmende, stabile Spitzen
  •     
  • Zangenkörper und Spitzen:     
              
    • Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
    •     
        

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe A 4
Länge 320 Millimeter
Wellen-Ø mm 85-140 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen