Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe (Wellen)

Artikelnummer: Z00446056
EAN: 4003773048725
Knipex
Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe (Wellen)
Inkl. Steuern: 14,48 € VE 1 Stück Netto 12,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

4911

DIN 5254 A = gerade - Eingesetzte Spitzen aus gezogenem Federstahldraht höchster Güte - Zur Montage von Sicherungsringen auf Wellen im Bereich von Ø 3-140 mm - Große Anlageflächen an den Spitzen, keine Verwindung der Ringe, leichte Montage - Schlanker Zangenkopf für optimalen Zugang zum Werkstück - Im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar - Chrom-Vanadin-Elektrostahl Form 1, Kopf grau atramentiert, Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe A 1
für Wellen Ø (mm) 10-25
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Modell 4911
Länge (mm) 140

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen