• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 45%

GEDORE Montagezangen-Satz 8-teilig

UVP: 135,66 € 73,99 € Netto 62,18 €
- 47%

GEDORE Montagezangen-Satz 4-tlg

UVP: 70,57 € 37,12 € Netto 31,19 €
- 48%

GEDORE Montagezangen-Satz 8-tlg

UVP: 135,66 € 70,00 € Netto 58,82 €
- 40%

GEDORE Montagezange

UVP: 54,14 € 32,67 € Netto 27,45 €

KNIPEX Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen 180 mm

Artikelnummer:  
Z00446057 
EAN:  
4003773048732 
Herstellernummer:  
49 11 A2 
Marke:  
KNIPEX 

1 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 2 Werktagen.

15,32 €

Netto 12,87 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

DIN DIN 5254 A
Form gerade Spitzen
Gesamtlänge 180 Millimeter
Gewicht 170
Gewicht netto 170 Gramm
Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Größe A 2
Isoliert nach EN 60900 false
Kapazität für Wellendurchmesser 19 - 60 Millimeter
Länge 180 Millimeter
Modell 4911
Norm DIN 5254 A
RoHs n
Spitzen (Durchmesser) 1,8 Millimeter
VDE-geprüft false
Verpackung Breite 75.00 Millimeter
Verpackung Höhe 13.00 Millimeter
Verpackung Länge 213.00 Millimeter
Verpackung Volumen 0,096 Kubikdezimeter
Verwendungszweck Außenring
Zange grau atramentiert
für Wellen Ø 19-60 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

4911

DIN 5254 A = gerade - Eingesetzte Spitzen aus gezogenem Federstahldraht höchster Güte - Zur Montage von Sicherungsringen auf Wellen im Bereich von Ø 3-140 mm - Große Anlageflächen an den Spitzen, keine Verwindung der Ringe, leichte Montage - Schlanker Zangenkopf für optimalen Zugang zum Werkstück - Im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar - Chrom-Vanadin-Elektrostahl Form 1, Kopf grau atramentiert, Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

1 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben