• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 47%

KNIPEX Cobra®-Paket

UVP: 97,04 € 51,00 € Netto 42,86 €
- 41%
- 42%

carolus Gripzange 10"

UVP: 13,71 € 8,00 € Netto 6,72 €

KNIPEX Präzisions-Pinzette ESD 130 mm

8,22 € Netto 6,91 €
- 31%

HAZET Flachrund-Zange 1841B-33

UVP: 48,02 € 33,00 € Netto 27,73 €

KNIPEX Montage-Paket

39,00 € Netto 32,77 €

KNIPEX Sicherungsringzange für Außenringe (Wellen)

Artikelnummer:  
Z00446044 
EAN:  
4003773013693 
Marke:  
KNIPEX 

Lieferung in 2 Werktagen.

22,05 €

Netto 18,53 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Größe A 4
Länge 320 Millimeter
Modell 4611
für Wellen Ø 85-140 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

A4611 + A4610

DIN 5254 A = gerade - Zur Montage von Sicherungsringen auf Wellen im Bereich von Ø 3-300 mm - Kräftige Form, geschmiedet - Abrutschhemmende, stabile Spitzen - Chrom-Vanadin-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

5 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Stichsäge GST 18 V-LI S, Solo Version, L-BOXX - 6%
239,45 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben