• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 45%

GEDORE Montagezangen-Satz 8-teilig

UVP: 135,66 € 73,99 € Netto 62,18 €
- 47%

GEDORE Montagezangen-Satz 4-tlg

UVP: 70,57 € 37,12 € Netto 31,19 €
- 40%

GEDORE Montagezange

UVP: 54,14 € 32,67 € Netto 27,45 €
- 48%

GEDORE Montagezangen-Satz 8-tlg

UVP: 135,66 € 70,00 € Netto 58,82 €

PROJAHN Sicherungsringzange A11 fuer Aussenringe

Artikelnummer:  
Z00005355 
EAN:  
4000146438367 
Herstellernummer:  
4383-A11 
Marke:  
PROJAHN 

Lieferung in 2 Werktagen.

12,89 €

Netto 10,83 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Größe/Size A11
Qualitätsstufe Standard
Verpackung Einzeln lose
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Sicherungszangen

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

6 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben