• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 45%

GEDORE Montagezangen-Satz 8-teilig

UVP: 135,66 € 73,99 € Netto 62,18 €
- 48%

GEDORE Montagezangen-Satz 8-tlg

UVP: 135,66 € 70,00 € Netto 58,82 €
- 40%

GEDORE Montagezange

UVP: 54,14 € 32,67 € Netto 27,45 €
- 47%

GEDORE Montagezangen-Satz 4-tlg

UVP: 70,57 € 37,12 € Netto 31,19 €

FORMAT Sicherungsringzange geb. J41 300mm innen FORMAT

Artikelnummer:  
Z00300182
EAN:  
4317784097444
Herstellernummer:  
4317784097444
Marke:  
FORMAT

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

19,98 €

Netto 16,79 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Bohrungs-Ø 85-140 Millimeter
Größe J 41
Länge 300 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Kopf poliert, Format Sicherungsringzange geb. J41 300mm innen FORMAT.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben