Sicherungsringzange ger. J 2 180mm innen FORMAT

Artikelnummer: Z00300168
EAN: 4317784097376
Herstellernummer: 4317784097376
Sicherungsringzange ger. J 2 180mm innen FORMAT
Inkl. Steuern: 10,25 € VE 1 Stück Netto 8,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kopf poliert, Format Sicherungsringzange ger. J 2 180mm innen FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe J 2
Bohrungs-Ø (mm) 19-60
Länge (mm) 180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen