Sicherungsringzange ger. J 3 225mm innen FORMAT

Artikelnummer: Z00300169
EAN: 4317784097383
Herstellernummer: 4317784097383
FORMAT
Sicherungsringzange ger. J 3 225mm innen FORMAT
Inkl. Steuern: 12,29 € VE 1 Stück Netto 10,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kopf poliert, Format Sicherungsringzange ger. J 3 225mm innen FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe J 3
Bohrungs-Ø (mm) 40-100
Länge (mm) 225
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen